品番 : EA613ND-10
品名 : 10mm 片口スパナ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 10mm | 全長 | 105mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 19g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 一体成形鍛造 | |||
| 航空、医療、高所作業など強磁性環境でも使用可能 | |||
| 高硬度で強力なトルク、優れた靭性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
