品番 : EA613ND-19
品名 : 19mm 片口スパナ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ(mm) | 19 | 全長(mm) | 170 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 60 | 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
