品番 : EA613ND-30
品名 : 30mm 片口スパナ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
サイズ(mm) | 30 | 全長(mm) | 260 |
---|---|---|---|
重量(g) | 220 | 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,400 円(税抜)/ 62,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0371ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA613ND-19です。