詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613X-10

品名 : 98-110mm フックレンチ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 Q0869
対応ナット外径 98~110mm 全長 302mm
保障トルク値 1600N・m 材質 クロムモリブデン鋼
重量 470g
丸ナット用
追加説明
カタログ価格

3,010 (税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/23 14:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA613X-1 25- 30mm フックレンチ
EA613X-2 30- 38mm フックレンチ
EA613X-3 38- 45mm フックレンチ
EA613X-4 45- 52mm フックレンチ
EA613X-5 52- 58mm フックレンチ
EA613X-6 58- 65mm フックレンチ
EA613X-7 65- 75mm フックレンチ
EA613X-8 75- 85mm フックレンチ
EA613X-9 85- 98mm フックレンチ
EA613X-10 98-110mm フックレンチ
EA613X-11 110-125mm フックレンチ
EA613X-12 125-135mm フックレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 呼び:98-110  f:5  r:51.5  α°:45°\nT:10  K:28  L:302(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top