品番 : EA613X-4
品名 : 45- 52mm フックレンチ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | Q0863 |
|---|---|---|---|
| 対応ナット外径 | 45~52mm | 全長 | 200mm |
| 保障トルク値 | 400N・m | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 130g | ||
| 丸ナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/23 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

