品番 : EA613X-11
品名 : 110-125mm フックレンチ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | Q0870 |
|---|---|---|---|
| 対応ナット外径 | 110~125mm | 全長 | 338mm |
| 保障トルク値 | 2200N・m | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 510g | ||
| 丸ナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
