品番 : EA613XB-11
品名 : 20- 35mm 自在フックレンチ(メッキ付)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ||
|---|---|---|---|
| ニッケルメッキ | |||
| ナット外径 | 20~35mm | 全長 | 165mm |
| 重量(g) | 85 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/12 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-12 35- 60mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-13 60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-14 90-155mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-15 155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
