詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XB-15

品名 : 155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付)

仕様

材質 特殊鋼
ニッケルメッキ
ナット外径 155~230mm 全長 460mm
重量(g) 1200
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 08:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ(メッキ付)
EA613XB-12 35- 60mm 自在フックレンチ(メッキ付)
EA613XB-13 60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付)
EA613XB-14 90-155mm 自在フックレンチ(メッキ付)
EA613XB-15 155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top