品番 : EA613XB-13
品名 : 60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ||
|---|---|---|---|
| ニッケルメッキ | |||
| ナット外径 | 60~90mm | 全長 | 280mm |
| 重量(g) | 360 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/12 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-12 35- 60mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-13 60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-14 90-155mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
| EA613XB-15 155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付) |
