品番 : EA613XB-50
品名 : 20-155mm 4本組自在フックレンチセット
仕様
| ナット外径(mm) | 20~35・35~60 60~90・90~155 |
全長(mm) | 165・210・280・335 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊鋼 | ポーチサイズ | 535×435(H)mm |
| ニッケルメッキ | |||
| ツールロール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
