品番 : EA613XE-54
品名 : 45- 50mm フックレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | ナット外径(mm) | 45~50 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 206 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0372ページ 0499ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA613XE-56です。