品番 : EA613XE-57
品名 : 68- 75mm フックレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | ナット外径(mm) | 68~75 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 242 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0379ページ 0515ページ |
拡大
※画像は、EA613XE-56です。