品番 : EA613XM-13
品名 : 110-115mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
仕様
| ナット外径 | 110~115mm | ピン径 | 8.0mm |
|---|---|---|---|
| ピン長さ | 8mm | 全長 | 335mm |
| 厚み | 10mm | 重量 | 630g |
| 材質 | 特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ) | ||
| 注意: ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/17 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
