品番 : EA613XM-6
品名 : 40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
仕様
| 材質 | 特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ) | ナット外径(mm) | 40~42 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 4.0 | 全長(mm) | 170 |
| 重量(g) | 100 | ピン長さ(mm) | 3.5 |
| 厚み(mm) | 5 | 注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/04/05 20:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
