詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XM-15

品名 : 135-145mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

仕様

ナット外径 135~145mm ピン径 8.0mm
ピン長さ 8mm 全長 380mm
厚み 10mm 重量 800g
材質 特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)
注意:
・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/17 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XM-1 16- 18mm フックレンチ(ピン型・メッキ付)
EA613XM-2 20- 22mm フックレンチ(ピン型・メッキ付)
EA613XM-3 25- 28mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-4 30- 32mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-5 34- 36mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-6 40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-7 45- 50mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-8 52- 55mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-9 58- 62mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-10 68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-11 80- 90mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-12 95-100mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-13 110-115mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-14 120-130mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-15 135-145mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
EA613XM-16 155-165mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top