詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XR-12

品名 : 22-125mm/12 mm 自在ピンレンチ

仕様

材質 特殊鋼 ピン開き 22~125mm
ピン径 12mm 全長 260mm
ピン長 12mm 厚さ 6mm
重量 500g
ピンは溶接付け
表面は耐食性に優れた黒染め仕上げです。
追加説明
カタログ価格

5,250 (税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/07 16:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613XR-1 7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチ
EA613XR-2 7- 40mm/2.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-3 7- 40mm/2.5mm 自在ピンレンチ
EA613XR-4 11- 60mm/3.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-5 11- 60mm/4.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-6 11- 60mm/5.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-7 14-100mm/5.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-8 14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-9 14-100mm/8.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-10 22-125mm/8.0mm 自在ピンレンチ
EA613XR-11 22-125mm/10 mm 自在ピンレンチ
EA613XR-12 22-125mm/12 mm 自在ピンレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • A:22~125mm、φD:12mm\nL1:12mm、L:260mm、T:6mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top