品番 : EA613XR-8
品名 : 14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ピン開き | 14~100mm |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 6mm | 全長 | 215mm |
| ピン長 | 7mm | 厚さ | 6mm |
| 重量 | 300g | ||
| ピンは溶接付け | |||
| 表面は耐食性に優れた黒染め仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
