品番 : EA613XR-4
品名 : 11- 60mm/3.0mm 自在ピンレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ピン開き | 11~60mm |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 3mm | 全長 | 160mm |
| ピン長 | 4mm | 厚さ | 4mm |
| 重量 | 140g | ||
| ピンは溶接付け | |||
| 表面は耐食性に優れた黒染め仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/02/23 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
