詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614A-21

品名 : 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LCWUS31
サイズ 5.5・6・7mm(3本組) 全長 48~60mm
材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量 26g
12ポイント
リング付き
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA614A-21 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-22 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-23 6本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top