詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614A-5

品名 : 5.5mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LCWU005
シリーズ LIGHTOOL(ライツール) サイズ 5.5mm
全長 48mm 材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量 6.7g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 22:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA614A-5 5.5mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-6 6mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-7 7mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-12 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-13 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-14 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-17 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C:13.5mm   D:11mm   L:48mm\nT1:2.9mm   T2:5.1mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top