品番 : EA614A-12
品名 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWU012 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 12mm |
| 全長 | 76mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 25g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/04 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
代替品
![]() |
|

