品番 : EA614A-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWU017 |
---|---|---|---|
サイズ | 17mm | 全長 | 115mm |
サイズ(mm) | C:36 D:26.5 T1:6.5 T2:10.5 L:115 | 重量 | 71g |
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) | ||
12ポイント | |||
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0485ページ |