品番 : EA614A-13
品名 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWU013 |
---|---|---|---|
シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 13mm |
全長 | 87mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
重量 | 33g | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0474ページ |