品番 : EA614A-8
品名 : 8mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWU008 |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm | 全長 | 60mm |
重量 | 10g | サイズ(mm) | C:18 D:13 T1:3.5 T2:5.7 L:60 |
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) | ||
12ポイント | |||
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0485ページ |
代替品
|