品番 : EA614A-22
品名 : 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWUS30 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8・10・12mm(3本組) | 全長 | 60~76mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 55g |
| 12ポイント | |||
| リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614A-21 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| EA614A-22 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| EA614A-23 6本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614A-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
