品番 : EA614AA-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(軽量)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCW0017 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | ||
12ポイント | |||
強度を保持しつつ軽量化を実現 | |||
サイズ(mm) | 17 | 全長(mm) | 216 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/12 04:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0485ページ |
代替品
|