品番 : EA614AA-30
品名 : 30mm 片目片口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCW0030 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 30mm |
| 全長 | 370mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 450g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
