品番 : EA614AA-19
品名 : 19mm 片目片口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCW0019 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 19mm |
| 全長 | 235mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 135g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/26 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
代替品
![]() |
|

