品番 : EA614AB-1
品名 : 6本組/ 8 -17mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CLS060 |
---|---|---|---|
シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 8・10・12・13・14・17mm (6本組) |
全長 | 130~231mm | 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) |
総重量 | 490g | ||
12ポイント | |||
ボルト及びナット等の締結作業にお使い下さい。 | |||
面で指に接し、使いやすい形状です。 | |||
JIS-S級取得商品 | |||
プラスチックホルダー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0474ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA614AB-1 6本組/ 8 -17mm 片目片口スパナ |
EA614AB 10本組/ 8 -24mm 片目片口スパナ |
EA614AB-2 14本組/5.5-32mm 片目片口スパナ |