品番 : EA614AB-2
品名 : 14本組/5.5-32mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CLS140 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 14本組セット 5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32mm 片目側:12ポイント・12° 片口側角度:15° |
材質 | 特殊鋼 |
全長 | 5.5mm×105mm、7mm×120mm、8mm×130mm、10mm×152mm、12mm×175mm、13mm×187mm、14mm×197mm、17mm×231mm、19mm×254mm、21mm×290mm、22mm×304mm、24mm×337mm、27mm×370mm、30mm×410mm、32mm×420mm | 総重量 | 3.47kg |
ビニールパウチ入り | |||
ビニールパウチサイズ | 500×645mm | ||
ボルト及びナット等の締結作業にお使い下さい。 | |||
ネック部の持つ緩やかな曲面は、工具と指が接する部分を面接触とする為、使用時に手に良く馴染み、快適な作業が出来ます。 | |||
耐久性に優れたクロムバナジウム鋼を使用し、ヘッド部はよりきょうりょくな締結が可能なやり形を採用してあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 13:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA614AB-1 6本組/ 8 -17mm 片目片口スパナ |
EA614AB 10本組/ 8 -24mm 片目片口スパナ |
EA614AB-2 14本組/5.5-32mm 片目片口スパナ |