詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614AA-100A

品名 : 10本組/5.5-24mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
シリーズ LIGHTOOL(ライツール) サイズ 5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・24mm(10本組)
全長 100~280mm 材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
12ポイント
デニムツールロール付き(535×420(H)mm)
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 01:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0466ページ

代替品

EA614AA
  • 品番

    EA614AA

  • コメント

    10-19mm/6本組

バリエーション一覧
EA614AA 6本組/10-19mm 片目片口スパナ(軽量)
EA614AA-100A 10本組/5.5-24mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
  • デニム生地ツールロール付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top