品番 : EA614AA
品名 : 6本組/10-19mm 片目片口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWS6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 10・12・13・14・17・19mm(6本組) |
| 全長 | 119~235mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 490g | ||
| 12ポイント | |||
| ツールロール入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614AA 6本組/10-19mm 片目片口スパナ(軽量) |
| EA614AA-60 6本組/10-19mm 片目片口スパナセット(軽量) |
| EA614AA-100A 10本組/5.5-24mm 片目片口スパナ |
