品番 : EA614AB
品名 : 10本組/ 8 -24mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CLS100 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(10本組) |
| 全長 | 130~337mm | 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 総重量 | 1.75kg | ||
| 12ポイント | |||
| ボルト及びナット等の締結作業にお使い下さい。 | |||
| 面で指に接し、使いやすい形状です。 | |||
| 紙箱入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614AB-1 6本組/ 8 -17mm 片目片口スパナ |
| EA614AB 10本組/ 8 -24mm 片目片口スパナ |
| EA614AB-2 14本組/5.5-32mm 片目片口スパナ |
