品番 : EA614AD-17
品名 : 17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | FRC-17LK |
---|---|---|---|
対辺 | 17mm | ポイント数 | 12 |
全長 | 225mm | 重量 | 190g |
材質 | Cr-v | ||
首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様 | |||
奥まった、込み入った場所での作業に最適 | |||
首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能) | |||
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 | |||
ラチェット部は本締めできる強度があります。 | |||
締める・緩める方向が色で識別できます。 | |||
ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ | |||
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0473ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)