品番 : EA614AD-8
品名 : 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | FRC-8LK |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 8mm | ポイント数 | 12 |
| 全長 | 140mm | 重量 | 40g |
| 材質 | Cr-v | ||
| 首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様 | |||
| 奥まった、込み入った場所での作業に最適 | |||
| 首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能) | |||
| ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 | |||
| ラチェット部は本締めできる強度があります。 | |||
| 締める・緩める方向が色で識別できます。 | |||
| ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ | |||
| <注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
