詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614AD-24

品名 : 24mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 FRC-24LK
対辺 24mm ポイント数 12
全長 312mm 重量 570g
材質 Cr-v
首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様
奥まった、込み入った場所での作業に最適
首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。
締める・緩める方向が色で識別できます。
ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

9,220 (税抜)/ 10,142 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 10:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0473ページ
バリエーション一覧
EA614AD-8 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-14 14mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-17 17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-19 19mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-21 21mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-22 22mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-24 24mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
ウェブカタログ画像
  • 角度調整ボタン付き
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top