品番 : EA614BC-36
品名 : 36mm 片目片口スパナ(強力型)
仕様
サイズ | 36mm | 全長 | 533mm |
---|---|---|---|
重量 | 2.5kg | 材質 | 工具鋼 |
12ポイント | |||
強力タイプ | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0398ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)