詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BC-60

品名 : 60mm 片目片口スパナ(強力型)

仕様

サイズ 60mm 全長 730mm
重量 6kg 材質 工具鋼
12ポイント
強力タイプ
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

89,500 (税抜)/ 98,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0398ページ
バリエーション一覧
EA614BC-36 36mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-41 41mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-46 46mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-50 50mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-55 55mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-60 60mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-65 65mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-70 70mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-75 75mm 片目片口スパナ(強力型)
EA614BC-80 80mm 片目片口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top