品番 : EA614BC-50
品名 : 50mm 片目片口スパナ(強力型)
仕様
| サイズ | 50mm | 全長 | 724mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5kg | 材質 | 工具鋼 |
| 12ポイント | |||
| 強力タイプ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
