品番 : EA614BM-1
品名 : 6本組/8-17mm ショートコンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・17(6本組) | 全長(mm) | サイズ8mm:90 サイズ10mm:95 サイズ12mm:106 サイズ13mm:108 サイズ14mm:115 サイズ17mm:127 |
| 厚み(mm) | サイズ8mm:3.8×6.4 サイズ10mm:4.8×7.3 サイズ12mm:5.5×8.2 サイズ13mm:5.8×8.6 サイズ14mm:6.2×9.0 サイズ17mm:7.0×10.3 |
材質 | 工具鋼 |
| ギア数 | 72 | 工具袋サイズ | 290×100(H)mm |
| 工具袋材質 | 合皮 | ||
| 12ポイント | |||
| ショートサイズ | |||
| 左右切替式 | |||
| 13°タイプ | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
