詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BM-10

品名 : 10mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MSR2SA-10
サイズ 10㎜ 厚み 4.8×7.3㎜
送り角 全長 95㎜
ギア数 72 重量 40g
12ポイント
13°タイプ
ショートサイズ
ラチェット部は本締めが可能です。
送り角度5°で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA614BM-8 8mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-10 10mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-12 12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-13 13mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-14 14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-17 17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top