詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BM-14

品名 : 14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MSR2SA-14
サイズ 14㎜ 厚み 6.2×9㎜
送り角 5° 全長 115㎜
ギア数 72 重量 70g
12ポイント
13°タイプ
ショートサイズ
ラチェット部は本締めが可能です。
送り角度5°で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 01:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA614BM-8 8mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-10 10mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-12 12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-13 13mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-14 14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
EA614BM-17 17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top