品番 : EA614BM-17
品名 : 17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR2SA-17 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 127 | サイズ(mm) | 17 |
ギア数 | 72 | 重量(g) | 110 |
厚み(mm) | 7.0×10.3 | ||
左右切替式 | |||
12ポイント | |||
13°タイプ | |||
ショートサイズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0438ページ |