品番 : EA614CE-14
品名 : 14x113mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30334 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 14mm | 全長 | 113mm |
| 厚み | 6.2×8.0mm | 重量(g) | 56 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上) | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 手の平サイズのショートタイプです。 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):14●全長(L;mm):113●スパナ部幅(B;mm):29.0●メガネ部幅(D;mm):21●スパナ部厚み(A1;mm):6.2●メガネ部厚み(A2;mm):8.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/15 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
