品番 : EA614CE-17
品名 : 17x125mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30337 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 17mm | 全長 | 125mm |
| 厚み | 7.0×10mm | 重量(g) | 79 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上) | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 手の平サイズのショートタイプです。 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):17●全長(L;mm):125●スパナ部幅(B;mm):35.0●メガネ部幅(D;mm):26●スパナ部厚み(A1;mm):7.0●メガネ部厚み(A2;mm):10.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/15 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
