詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CE-19

品名 : 19x137mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30339
対辺 19mm 全長 137mm
厚み 8.2×11mm 重量(g) 117
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上)
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
手の平サイズのショートタイプです。
サイズ ●サイズ(mm):19●全長(L;mm):137●スパナ部幅(B;mm):39.0●メガネ部幅(D;mm):28●スパナ部厚み(A1;mm):8.2●メガネ部厚み(A2;mm):11.0
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/15 09:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614CE-10 10x 94mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-11 11x102mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-12 12x104mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-13 13x106mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-14 14x113mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-16 16x124mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-17 17x125mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614CE-19 19x137mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ●スパナ部幅(B;mm):39.0●メガネ部幅(D;mm):28●スパナ部厚み(A1;mm):8.2●メガネ部厚み(A2;mm):11.0

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top