品番 : EA614CH-17
品名 : 17mm ボルトリムーバーレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30527 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17 | 厚み(mm) | スパナ部:7.5 メガネ部:10.5 |
| 全長(mm) | 314 | 重量(g) | 215 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます。(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK) | |||
| 固着したボルト・ナットの着脱に | |||
| めがね・スパナ部の突起部分がナットのセンター部分に接触する設計です。この部分が力点になり、なめたネジをまわせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/08/03 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
