詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CH-19

品名 : 19mm ボルトリムーバーレンチ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30529
サイズ(mm) 19 厚み(mm) スパナ部:8.2
メガネ部:12.5
全長(mm) 349 重量(g) 270
材質 クロムモリブデン鋼
6ポイント
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます。(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)
固着したボルト・ナットの着脱に
めがね・スパナ部の突起部分がナットのセンター部分に接触する設計です。この部分が力点になり、なめたネジをまわせます。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614CH-8 8mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-10 10mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-12 12mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-13 13mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-14 14mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-17 17mm ボルトリムーバーレンチ
EA614CH-19 19mm ボルトリムーバーレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA614CH-17です
  • 画像はEA614CH-17です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top