品番 : EA614CH-8
品名 : 8mm ボルトリムーバーレンチ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30520 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 8 | 厚み(mm) | スパナ部:5.1 メガネ部:6.0 |
全長(mm) | 169 | 重量(g) | 40 |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
6ポイント | |||
固着したボルト・ナットの着脱に | |||
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます。(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK) | |||
めがね・スパナ部の突起部分がナットのセンター部分に接触する設計です。この部分が力点になり、なめたネジをまわせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 136 (2024/05/19 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0433ページ |
拡大
画像はEA614CH-17です