品番 : EA614DC-10
品名 : 10mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | 10 | 厚み(mm) | 5.6×7.7 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 170 | 重量(g) | 67 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
マルチアングル・ラチェット式 | |||
12ポイント | |||
ラチェット部、首が180°回転します。 | |||
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能 | |||
狭い奥まった箇所等への使用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大